FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 043816 Copiado!

    Anel Elástico Externo DIN471 16mm Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 043816 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 471;
    - Material: Aço mola;
    - Acabamento: Fosfatizado;
    - Dureza:;
    - Diâmetro até 48mm - 47 a 54 HRc;
    - Diâmetro acima de 48mm - 44 a 51HRc.
    Marca Wurth
    Código do Produto 043816
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro do furo 1,7mm
    Diâmetro Nominal do Eixo 16mm
    Espessura 1mm
    Diâmetro Interno 14,7mm
    Norma DIN471
    Material Aço Mola
    Composição Embalagem com 50 Unidades
    Código de barras 7891799010331
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade