FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0684372002 Copiado!

    Corrediça Telescópica Simples Eco BHS 42 x 350mm 10 Pares - Wurth - 0684372002 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Corrediça telescópica Simples BHS com extração total e deslizamento através de trilho com esferas de aço. Peça com dispositivo de travamento no final da abertura e dispositivos laterais que permitem a desmontagem da gaveta.

    Características:

    - Material: Aço de alta resistência;
    - Acabamento: zincado;
    - Chapa: 0,9 x 0,9 x 0,9mm;
    - Fixação lateral: sistema 32mm com parafusos PH cabeça chata Ø3,5mm;
    - Abertura linear: overtravel (extração total + 25mm);
    - Capacidade de carga regular: até 30Kg a cada par da corrediça;
    - Corrediças testadas pela SGS (empresa líder mundial em inspeção, verificação e certificações), com 30.000 ciclos de movimento mínimos;
    - Corrediças testadas em câmara salina (Salt - Spray) com 12hs de resistência a oxidação.

    Aplicação:

    - Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, hardboard, compensado e aglomerado, para portas de 15 a 21mm de espessura.

    Restrições de uso:

    - Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB, devido a sua baixa densidade.

    Principais Vantagens:

    - 30Kg de capacidade de carga;
    - 30.000 ciclos de abertura;
    - 12hs de resistência em câmara salina (Salt Spray);
    - Extração total.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0684372002
    Garantia 3 Meses
    Acabamento Zincado
    Comprimento Total 350mm
    Material Aço de Alta Resistência
    Chapa 0,9 x 0,9 x 0,9mm
    Composição 10 Pares
    Capacidade 30kg
    Largura Total 42mm
    Código de barras 7891799485849
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade