FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890200065 Copiado!

    Desengripante Rost Off 65ml - Wurth - 0890200065 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Rost Off é um desengripante, lubrificante e protetivo para peças metálicas. Possui excelente aderência na superfície em que é aplicado, não escorrendo, garantindo que o produto tenha ação no local desejado.

    Características:

    - Excepcional capilaridade, proporcionando uma excelente penetração nas fissuras do material enferrujado;
    - Excelente capacidade de quebra da ferrugem, hidrorrepelência e limpeza;
    - Excelente proteção contra a corrosão;
    - Isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácido;
    - Não agride peças de borracha ou plástico;
    - Excelente capacidade de aderência nas peças.

    Aplicações:

    - Desengripa peças metálicas enferrujadas, como porcas, parafusos, válvulas, fechaduras, dobradiças, etc;
    - Protege máquinas e equipamentos que entrem em contato com a água, deixando-os lubrificados;
    - Facilita a montagem e desmontagem de peças metálicas;
    - Pode ser utilizado em todos os tipos de ferramentas, máquinas, equipamentos industriais, instrumentos, cabos, correntes, cadeados, armas, eixos, roldanas. Atua como protetor contra oxidação;
    - Limpa superfícies metálicas, deixando uma fina camada protetora.

    Modo de usar:

    - Agite a lata antes de usar;
    - Aplique o produto a uma distância de aproximadamente 20 cm e deixe agir;
    - Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem;
    - Caso necessário repita a operação e prolongue o tempo de ação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890200065
    Densidade 0,506 - 0,583 g/cm³ a 15°C
    Cor Amarelado
    Embalagem 65ml
    Aspecto Aerossol contendo gás liquefeito
    Composição Unitário
    Odor Característico
    Base Óleos vegetais
    Solubilidade Insolúvel (em agua)
    Rigidez dielétrica 15kV
    Código de barras 4050641961136
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade