FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890200311 Copiado!

    Desengripante Rost Off Industry 300ml - Wurth - 0890200311 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Rost Off Industry é um desengripante, lubrificante e protetivo para peças metálicas. Possui ótima performance para desengripar peças enferrujadas e excelente capacidade de proteção contra corrosão.

    Características:

    - Ótima capilaridade, proporcionando uma excelente penetração nas fissuras do material enferrujado;
    - Ótima capacidade de quebra da ferrugem, hidrorrepelência e limpeza;
    - Excelente poder de cobertura e proteção contra a corrosão;
    - Alta resistência dielétrica;
    - Isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácido;
    - Não agride peças de borracha ou plástico;
    - Possui capacidade de aderência nas peças.

    Aplicações:

    - Desengripa peças metálicas enferrujadas como porcas, parafusos, válvulas, fechaduras, dobradiças e etc;
    - Protege máquinas e equipamentos que estejam em contato com a água, deixando-os lubrificados;
    - Facilita a montagem e desmontagem de peças metálicas;
    - Pode ser utilizado em todos os tipos de ferramentas, máquinas, equipamentos industriais, instrumento, cabos, correntes, cadeados, armas, eixos e roldanas, atuando como protetor contra oxidação;
    - Limpa superfícies metálicas, deixando uma fina camada protetora;
    - Pode ser utilizado em equipamentos elétricos de até 20kV.

    Modo de usar:

    - Agite a lata antes de usar;
    - Aplique o produto a uma distância de aproximadamente 20 cm e deixe agir;
    - Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem;
    - Caso necessário repita a operação e prolongue o tempo de ação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890200311
    Rigidez Dielética (kV) 21,0
    Densidade 0,83 a 20°C (g/cm³)
    Cor Amarelo
    Embalagem 300ml
    Composição Unitário
    Odor Característico
    Base Óleos vegetais
    Resistência à Corrosão 400h (Salt Spray)
    Código de barras 4062856406036
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade