FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890200301 Copiado!

    Desengripante Rost Off Mechanic 300ml - Wurth - 0890200301 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Rost Off Mechanic é um desengripante para peças metálicas. Possui alta performance para desengripar peças enferrujadas, pois possui alto poder de penetração e de capilaridade.

    Características:

    - Excelente capilaridade, proporcionando uma ótima penetração nas fissuras do material enferrujado;
    - Excepcional capacidade de quebra da ferrugem, hidrorrepelência e limpeza;
    - Isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácido;
    - Não agride peças de borracha ou plástico;
    - Boa capacidade de aderência nas peças;
    - Boa proteção contra corrosão.

    Aplicações:

    - Desengripa peças metálicas enferrujadas, tais como porcas, parafusos, válvulas, fechaduras, dobradiças, etc;
    - Facilita a montagem e desmontagem de peças metálicas;
    - Pode ser utilizado em todos os tipos de ferramentas, máquinas, equipamentos industriais, instrumentos, cabos, correntes, cadeados, armas, eixos e roldanas. Atua como desengripante.

    Modo de usar:

    - Agite a lata antes de usar;
    - Aplique o produto a uma distância de aproximadamente 20 cm e deixe agir;
    - Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem;
    - Caso necessário repita a operação e prolongue o tempo de ação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890200301
    Densidade 0,83 g/cm³ a 20°C
    Cor Amarelo
    Embalagem 300ml
    Aspecto Aerossol contendo gás liquefeito
    Odor Característico
    Composição Unitário
    Base Óleos vegetais
    Rigidez dielétrica 9,3kV
    Solubilidade Insolúvel (em agua)
    Código de barras 4062856406050
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade