Aproveite e compre junto
![Silicone Neutro Basic Preto 280ml Embalagem com 6 Unidades - Wurth - 0892562104 - Kit](https://images.cws.digital/produtos/g/30/83/silicone-neutro-basic-preto-280ml-embalagem-com-6-unidades-7578330-1677878238621.jpg)
Silicone Neutro Basic Preto 280ml Embalagem com 6 Unidades - Wurth - 0892562104 - Kit
R$ 130,26
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Silicone Neutro Basic é um vedante monocomponente de cura neutra. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV. Possui alta elasticidade e baixo módulo.
Características:
- Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;
- Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical;
- Alta resistência aos raios UV e às intempé...
O Silicone Neutro Basic é um vedante monocomponente de cura neutra. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV. Possui alta elasticidade e baixo módulo.
Características:
- Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;
- Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical;
- Alta resistência aos raios UV e às intempé...
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892562104 |
Formação de pele | 30min |
Densidade | 0,96 – 1,42 g/ml |
Cor | Preto |
Resistência à Tração | 0,36 – 0,68 Mpa |
Dureza Shore A | 22 - 40 |
Tempo de Cura Total | 48 horas/5mm |
Odor | Característico |
Composição | Embalagem com 6 Unidades |
Estado Físico | Pastoso |
Código de barras | 7891799500009 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |