FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892561302 Copiado!

    Silicone Acético Basic Branco 280ml - Wurth - 0892561302 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Silicone Acético Basic é um vedante monocomponente de cura acética. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV que não encolhe, por não possuir solventes. Pode ser utilizado para vedações em diferentes tipos de substratos como: vidros, azulejos, alumínio e demais superfícies vitrificadas.

    Características:

    - Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;
    - Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical;
    - Alta resistência aos raios UV e às intempéries;
    - Baixa contração de volume após curado.

    Aplicações:

    - Indicado para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejo, vidros comuns e temperados, dentre outros;
    - Vedação de juntas de louça sanitárias e pias;
    - Junta de vedação de janelas e portas com armações de madeira, alumínio e aros revestidos.

    Restrições de uso:

    - Não utilizar em: vidros laminados, espelhos, latão, cobre, bronze, zinco, quartzo, pedras naturais e granitos;
    - Não utilizar em materiais de origem calcária como: reboco, concreto, cimentos fibrosos, dentre outros;
    - Não utilizar para vedação de aquários;
    - Não utilizar em vidros laminados (espelhos) ou estruturais;
    - Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;
    - Não aplicar em áreas sujeitas à imersão contínua em água;
    - Não indicado para aplicação sobre ou em conjunto com solventes ou outros tipos de plastificantes, tal ação pode prejudicar o processo de cura, aderência ou descoloração do silicone, por exemplo: revestimento ou selantes de base betuminosa;
    - Não indicado para aplicação em superfícies em contato com produtos alimentares ou água potável;
    - Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;
    - Não indicado para utilização em pedras naturais.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892561302
    Formação de pele 15min
    Densidade 0,96 g/cm³
    Máxima Elongação 300%
    Cor Branco
    Resistência à Tração 0,45 MPa
    Dureza Shore A 20
    Tempo de Cura Total 18 horas/5mm
    Odor Ácido Acético (Vinagre)
    Estado Físico Pastoso
    Código de barras 7891799499839
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade