FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890321380 Copiado!

    Silicone Neutro Alta Temperatura Vermelho 280ml Embalagem com 6 Unidades - Wurth - 0890321380 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Silicone de cura neutra monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica, industrial, entre outras. Alta flexibilidade e resistência à temperatura, sendo estável para trabalhos constantes em até 315°C, com picos curtos de até 365°C. Cura à temperatura ambiente e forma uma junta de silicone flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.

    Características:

    - Produto monocomponente;
    - Cura Neutra;
    - Alta estabilidade térmica;
    - Grande flexibilidade;
    - Excelente resistência química;
    - Resistente à temperatura de até 315°C.

    Aplicações:

    - Utilizado para vedação na construção civil em: cozinhas, tubos de ventilação e de fumaça, unidades de calafetação, etc;
    - Utilizado para vedação na indústria em bombas, filtros de chaminé, cintas de fornos, sistemas de aquecimentos, entre outros;
    - Utilizado para vedação na mecânica como selante de coletores de óleo, bombas d´água, entre outros.

    Restrições de Uso:

    - Não deve ser utilizado em: ;
    - Vedação de aquários e locais com imersão contínua em água;
    - Em peças imersas em gasolina, água ou óleo.

    Principais Vantagens:

    - Resistente à temperatura de até 315°C;
    - Forma uma junta flexível;
    - Rápida formação de película.

    Modo de Usar:

    - Limpe e desengordure a superfície, deixando-as isentas de pó, sujidade, ferrugem, óleo e qualquer resíduo. Corte a ponta tubo, rosqueie o bico aplicador e corte-o na medida desejada. Aplique o produto em toda a junta a ser vedada, ou por toda a peça;
    - No caso das juntas realizar o acabamento com o auxílio de uma espátula, logo após a aplicação. A cura se dá de fora para dentro de acordo com a temperatura e umidade do local;
    - No caso de vedação de partes com parafusos, antes de montar, deixe secar de 3 a 5 minutos. Monte as partes, não apertando excessivamente os parafusos, evitando assim a expulsão do produto. Deixe secar por 1h e remova o excesso com um estilete. A cura total do produto se dá em 24h. Se necessário, reaperte a peça.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890321380
    Cura Neutra
    Formação de pele 8 a 20min
    Densidade 1,40 g/cm³
    Cor Vermelho
    Resistência máxima à Temperatura 315°C
    Conteúdo 280ml/392g
    Dureza Shore A 30
    Tempo de Cura Total 2,5 mm/h
    Composição Embalagem com 6 Unidades
    Código de barras 7891799504359
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade