FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890325380 Copiado!

    Silicone Acético Alta Temperatura Vermelho 280ml Embalagem com 6 Unidades - Wurth - 0890325380 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Silicone de cura acética monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica, industrial, entre outras. Alta flexibilidade e resistência à temperatura, sendo estável para trabalhos constantes em até 265°C, com picos curtos de até 300°C. Cura à temperatura ambiente e forma uma junta de silicone flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.

    Características:

    - Produto monocomponente;
    - Cura acética;
    - Alta estabilidade térmica;
    - Grande flexibilidade;
    - Excelente resistência química;
    - Resistente à temperatura de até 265°C.

    Aplicações:

    - Utilizado para vedação na construção civil em: cozinhas, tubos de ventilação e de fumaça, unidades de calafetação, etc;
    - Utilizado para vedação na indústria em bombas, filtros de chaminé, cintas de fornos, sistemas de aquecimentos, entre outros;
    - Utilizado para vedação na mecânica como selante de coletores de óleo, bombas d´água, entre outros.

    Não deve ser utilizado em:

    - Mármores, granitos, concreto;
    - Em metais como chumbo, latão, zinco, aço, aço galvanizado e aço inox;
    - Vedação de aquários e locais com imersão contínua em água;
    - Em peças imersas em gasolina, água ou óleo;
    - Não indicado para utilização em pedras naturais.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890325380
    Formação de pele 20min
    Densidade 0,95 g/cm³
    Máxima Elongação 375%
    Cor Vermelho
    Resistência máxima à Temperatura 265°C
    Dureza Shore A 30
    Tempo de Cura Total 2,5 mm/h
    Composição Embalagem com 6 Unidades
    Código de barras 7891799504342
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade