FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 07201611 Copiado!

    Lâmpada Automotiva Esmagada Pequena W3W 3W 12V Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 07201611 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.

    Certificação:

    - Inmetro.

    Características:

    - Diversos modelos e voltagens disponíveis.

    Principais Vantagens:

    - Certificação INMETRO;
    - Diversos modelos disponíveis.
    Marca Wurth
    Código do Produto 07201611
    Garantia 3 Meses
    Tipo Esmagada Pequena
    Modelo W3W
    Potência 3W
    Referências 2821 (Osram), 12556 (Philips) e 504 (GE)
    Voltagem 12 V
    Composição 10 Unidades
    Base W2.1x9.5d
    Código de barras 7891799104139
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade