Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
É um vedante monocomponente indicado para vedação na união de chapas metálicas entre si e chapas metálicas em alvenaria, concreto e madeira. Possui alta adesividade, flexibilidade permanente e fácil aplicação. Repele a água após curado, aceitando acabamento e pintura.
Características:
- Vedante monocomponente;
- Compatível com vários tipos de materiais;
- Base acrílica com emulsão de silicone;
- Isento de solventes agressivos (odor suave);
- Ótima aderência a chapas metálicas;
- Não encolhe;
- Aceita acabamento após curado;
- Resistente a raios U.V;
- Cor: Cinza.
Aplicação:
- Indicado para a vedação de chapas metálicas e vedação de juntas entre peças metálicas, metal e madeira, alvenaria tais como calhas ou rufos;
- Utilizado na vedação de tubos e/ou parafusos aplicados no substrato a ser vedado, tais como parafusos passantes em telhas;
- Ideal para calhas, rufos, telhas, pingadeiras, galvanizados, madeiras, fibrocimentos, etc.
Restrições de uso:
- Não aplicar sobre superfícies aquecidas;
- Não é indicado para vedação de aquários;
- Não utilizar como adesivo estrutural.
Principais Vantagens:
- Resistente aos raios U.V;
- Ótima aderência à chapas metálicas;
- Alta vedação;
- Flexibilidade permanente;
- Não encolhe após curado;
- Cor da calha: cinza.
É um vedante monocomponente indicado para vedação na união de chapas metálicas entre si e chapas metálicas em alvenaria, concreto e madeira. Possui alta adesividade, flexibilidade permanente e fácil aplicação. Repele a água após curado, aceitando acabamento e pintura.
Características:
- Vedante monocomponente;
- Compatível com vários tipos de materiais;
- Base acrílica com emulsão de silicone;
- Isento de solventes agressivos (odor suave);
- Ótima aderência a chapas metálicas;
- Não encolhe;
- Aceita acabamento após curado;
- Resistente a raios U.V;
- Cor: Cinza.
Aplicação:
- Indicado para a vedação de chapas metálicas e vedação de juntas entre peças metálicas, metal e madeira, alvenaria tais como calhas ou rufos;
- Utilizado na vedação de tubos e/ou parafusos aplicados no substrato a ser vedado, tais como parafusos passantes em telhas;
- Ideal para calhas, rufos, telhas, pingadeiras, galvanizados, madeiras, fibrocimentos, etc.
Restrições de uso:
- Não aplicar sobre superfícies aquecidas;
- Não é indicado para vedação de aquários;
- Não utilizar como adesivo estrutural.
Principais Vantagens:
- Resistente aos raios U.V;
- Ótima aderência à chapas metálicas;
- Alta vedação;
- Flexibilidade permanente;
- Não encolhe após curado;
- Cor da calha: cinza.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 0893640007 |
Módulo de 100% | de alongamento (ASTM D 412 C) >0,2Mpa |
Base Química | Acrílica |
Densidade | 1,55 +/- 0,03g/cm³ |
Tensão de Ruptura | (ASTM D 412 C) ≥0,1Mpa |
Cor | Cinza |
Cura ao Toque | (25ºC e 50% Umidade relativa) 15 – 45min |
Taxa de cura | (25ºC e 50% Umidade relativa) 2mm/24hrs |
Odor | Característico |
Temperatura de Aplicação | -5°C a 35°C |
Estado Físico | Pastoso |
Resistência a Temperatura | -20°C a 80°C |
Alongamento de Ruptura | (ASTM D 412 C) ≥200% |
Código de barras | 7891799428129 |
Ficha Técnica | Download |