FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0579581374 Copiado!

    Disco Flap Red Line 178mm G40 Costado Fibra Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 0579581374 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O disco Flap RedStripe foi desenvolvido para trabalhos de desbaste e acabamento de superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80 m/s).

    Características:

    - Os discos Flap RedStripe têm 90 folhas de lixa;
    - Versões com costado em nylon e em fibra de vidro;
    - Disco com costado de formato côncavo;
    - Ideal para trabalhos em ferro, aço carbono, aço construção, aço inox e metais não ferrosos;
    - Disponível em quatro medidas distintas de grãos para trabalhos que vão desde o desbaste até ao acabamento.

    Aplicações:

    - Desbaste de cordões de solda;
    - Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
    - Remoção de pinturas e de oxidações (ferrugem).

    Principais Vantagens:

    - Grande capacidade de rendimento;
    - Boa remoção de material;
    - Alta durabilidade;
    - Disco flap com 90 folhas de lixa.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0579581374
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro do furo 22,22mm
    Diâmetro do disco 178mm (7")
    Produtos Associados Zinco Spray; Disco de Corte; Luvas; Óculos de Segurança.
    Grão 40
    Desenho Costado Côncavo
    Costado Fibra
    Material Óxido de Alumínio
    Aplicação Desbaste Rápido
    Composição Embalagem com 5 Peças
    Rotação Máxima 8500 RPM
    Código de barras 4053479132334
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade