Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco Flap “Thunder Zirconium”, para diversos tipos de operações, desde o desbaste ao lixamento e acabamento de superfícies metálicas. Proporciona alto poder de remoção de material e longa durabilidade. Utilizado em todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80m/s).
Características:
- Produzido com 74 folhas de lixa de alta qualidade compostas por algodão e grãos 100% de Zircônio;
- Costado reforçado, produzido em plástico ABS, que permite a usinagem do costado de forma simples e segura, e desta forma a utilização do disco até o final das lixas;
- O costado plano e o design das lixas possibilitam um maior contato e pressão do disco sobre a superfície a ser trabalhada, o que proporciona uma maior remoção de material;
- Menor transmissão de calor às peças devido à conjugação dos grãos 100% de Zircônio e agentes refrigerantes na composição das lixas;
- Disponível em quatro medidas distintas de grãos, para trabalhos que vão desde o desbaste até ao acabamento.
Aplicações:
- Indicado para substratos em aço carbono (ferro) e aço inox, para trabalhos como:
- Desbaste de cordões de solda;
- Lixamento e acabamento de superfícies.
Principais Vantagens:
- Grãos 100% de zircônio;
- Costado em plástico ABS (desbastável);
- Alto poder de remoção de material;
- Maior rendimento e otimização de trabalho.
Disco Flap “Thunder Zirconium”, para diversos tipos de operações, desde o desbaste ao lixamento e acabamento de superfícies metálicas. Proporciona alto poder de remoção de material e longa durabilidade. Utilizado em todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80m/s).
Características:
- Produzido com 74 folhas de lixa de alta qualidade compostas por algodão e grãos 100% de Zircônio;
- Costado reforçado, produzido em plástico ABS, que permite a usinagem do costado de forma simples e segura, e desta forma a utilização do disco até o final das lixas;
- O costado plano e o design das lixas possibilitam um maior contato e pressão do disco sobre a superfície a ser trabalhada, o que proporciona uma maior remoção de material;
- Menor transmissão de calor às peças devido à conjugação dos grãos 100% de Zircônio e agentes refrigerantes na composição das lixas;
- Disponível em quatro medidas distintas de grãos, para trabalhos que vão desde o desbaste até ao acabamento.
Aplicações:
- Indicado para substratos em aço carbono (ferro) e aço inox, para trabalhos como:
- Desbaste de cordões de solda;
- Lixamento e acabamento de superfícies.
Principais Vantagens:
- Grãos 100% de zircônio;
- Costado em plástico ABS (desbastável);
- Alto poder de remoção de material;
- Maior rendimento e otimização de trabalho.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0578481080 |
Garantia | 3 Meses |
Diâmetro do furo | 22,23mm (7/8") |
Produtos Associados | Esmerilhadeira; Disco de Corte; Eletrodos; EPIs |
Grão | 80 |
Diâmetro | 115mm (4.1/2") |
Material | Zircônio |
Aplicação | Acabamento Fino |
Composição | Embalagem com 5 Peças |
Rotação Máxima | 13300 RPM |
Código de barras | 7891799486099 |
Ficha Técnica | Download |