FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0578481060 Copiado!

    Disco Flap Thunder Zirconium 115mm G60 Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 0578481060 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco Flap “Thunder Zirconium”, para diversos tipos de operações, desde o desbaste ao lixamento e acabamento de superfícies metálicas. Proporciona alto poder de remoção de material e longa durabilidade. Utilizado em todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80m/s).

    Características:

    - Produzido com 74 folhas de lixa de alta qualidade compostas por algodão e grãos 100% de Zircônio;
    - Costado reforçado, produzido em plástico ABS, que permite a usinagem do costado de forma simples e segura, e desta forma a utilização do disco até o final das lixas;
    - O costado plano e o design das lixas possibilitam um maior contato e pressão do disco sobre a superfície a ser trabalhada, o que proporciona uma maior remoção de material;
    - Menor transmissão de calor às peças devido à conjugação dos grãos 100% de Zircônio e agentes refrigerantes na composição das lixas;
    - Disponível em quatro medidas distintas de grãos, para trabalhos que vão desde o desbaste até ao acabamento.

    Aplicações:

    - Indicado para substratos em aço carbono (ferro) e aço inox, para trabalhos como:
    - Desbaste de cordões de solda;
    - Lixamento e acabamento de superfícies.

    Principais Vantagens:

    - Grãos 100% de zircônio;
    - Costado em plástico ABS (desbastável);
    - Alto poder de remoção de material;
    - Maior rendimento e otimização de trabalho.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0578481060
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro do furo 22,23mm (7/8")
    Produtos Associados Esmerilhadeira; Disco de Corte; Eletrodos; EPIs
    Grão 60
    Diâmetro 115mm (4.1/2")
    Material Zircônio
    Aplicação Desbaste Médio
    Composição Embalagem com 5 Peças
    Rotação Máxima 13300 RPM
    Código de barras 7891799486082
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade