FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0578115001 Copiado!

    Disco Flap Manta Abrasiva 115mm G400 Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 0578115001 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco Flap de Manta Abrasiva para diversos tipos de operações, tais como: limpeza, acabamento e polimento de diversos tipos de superfícies. Utilizado em todos os tipos de maquinas portáteis, tipo esmerilhadeira respeitando as velocidades periféricas recomendas (80m/s).

    Características:

    - Produzido com manta abrasiva no formato de flaps, colado sobre o costado de plástico ABS reforçado;
    - Devido ao costado em plástico ABS ser maleável, permite maior área de contato e conforto quando utilizado em cantos e áreas não planas;
    - Disponível em 4 gramaturas para trabalhos de limpeza e acabamento: Grosso, médio, fino e muito fino;
    - Se utilizados em esmerilhadeira de velocidade variável, produzem resultados otimizados quando utilizados a velocidade recomendada 30-35 m/s (+/- 5.000rpm);
    - Ângulo de trabalho: 45°.

    Aplicação:

    - Limpeza, desbaste e polimento em: aço inox, aço carbono, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos em geral;
    - Remove facilmente incrustações, oxidação e a carbonização residual (carepa) deixado pelo cordão de solda e/ ou cortes de plasma;
    - Acabamentos em tubos;
    - Remoção de descolorações em inox;
    - Limpeza e polimento de peças em inox;
    - Acabamentos na produção de tanques.

    Principais Vantagens:

    - Alta concentração de abrasivos;
    - Costado em plástico ABS;
    - Alto poder de limpeza;
    - Excelente acabamento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0578115001
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Disco Abrasivo de Corte; Disco Abrasivo de Desbaste; Eletrodos; Rodas de Lixa; Spray de Aço Inox
    Grão 400 / Muito Fino
    Cor Cinza
    Diâmetro 115mm (4.1/2")
    Furo Ø 22,22mm (7/8")
    Composição Embalagem com 5 Peças
    Rotação Máxima 13300 RPM
    Código de barras 7891799486310
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade