FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0668115220 Copiado!

    Disco Diamantado para Corte Dekton 115 x 20mm - Wurth - 0668115220 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco de corte especialmente desenvolvido para atender as mais exigentes necessidades de cortes. Sua composição proporciona excelente acabamento e precisão de corte em pedras sintéticas (união de pó de vidro e pedras naturais + resinas).

    Características:

    - Desenvolvido para corte refrigerado (à água);
    - Disponível nos modelos de 115mm e 350mm;
    - Modelo 115mm: Especialmente dimensionado para proporcionar cortes totais em ângulos de 45º. Possui segmento com design especial que proporciona maior velocidade e melhor acabamento ao corte;
    - Modelo 35Omm: Segmentos soldados a laser. Possui ranhuras antirruído e vibrações.

    Aplicações:

    - Corte de Dekton, Nanogass, Tecnoglass, Corian®, Silestone® e demais rochas industrializadas.

    Principais Vantagens:

    - Segmentos soldados a laser com alta concentração de diamantes e aglomerantes especiais;
    - Cortes limpos e precisos;
    - Disco 115mm possui um design de segmento especial que permite uma melhor velocidade e acabamento durante o corte;
    - Disco 350mm possui ranhuras antirruído e vibrações: maior conforto e precisão de corte.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0668115220
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro 115mm
    Altura do Segmento 8mm
    Espessura do Núcleo 1,2mm
    Aplicação Corte de Dekton, Nanogass, Tecnoglass, Corian, Silestone e demais rochas industrializadas.
    Furo Ø 20mm
    Composição Unitário
    Rotação Máxima 13200 RPM
    Código de barras 7891799494650
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade