Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco diamantado especialmente desenvolvido para garantir alta performance em cortes de chapas de mármores, uma combinação perfeita de velocidade e acabamento de corte.
Características:
- Liga metálica especial para cortes de mármores;
- Excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte;
- Estabilidade de corte: núcleo de alta qualidade;
- Longa vida útil: liga metálica balanceada com diamantes de alta qualidade;
- Desenvolvido para corte refrigerado (à água).
Aplicações:
- Especialmente indicado para todos os tipos de mármores.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Não exceder a velocidade máxima de rotação marcada no rótulo do disco;
- Não faça cortes em curva. Isso deforma o disco e resulta na quebra dos segmentos, podendo causar sérios ferimentos;
- Não exerça pressão em demasia sobre o disco durante o corte. O peso da máquina é suficiente;
- Não utilize o disco sem a capa de proteção da máquina;
- Sempre inspecione o disco antes de usá-lo (caso esteja quebrado ou lascado, descartá-lo e substituir por um novo);
- Não use o disco para desbastar materiais.
Principais Vantagens:
- Segmentos soldados a laser com alta concentração de diamantes e aglomerantes especiais;
- Especialmente desenvolvido para cortes de mármores;
- Alta performance e excelente custo/ benefício.
Disco diamantado especialmente desenvolvido para garantir alta performance em cortes de chapas de mármores, uma combinação perfeita de velocidade e acabamento de corte.
Características:
- Liga metálica especial para cortes de mármores;
- Excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte;
- Estabilidade de corte: núcleo de alta qualidade;
- Longa vida útil: liga metálica balanceada com diamantes de alta qualidade;
- Desenvolvido para corte refrigerado (à água).
Aplicações:
- Especialmente indicado para todos os tipos de mármores.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Não exceder a velocidade máxima de rotação marcada no rótulo do disco;
- Não faça cortes em curva. Isso deforma o disco e resulta na quebra dos segmentos, podendo causar sérios ferimentos;
- Não exerça pressão em demasia sobre o disco durante o corte. O peso da máquina é suficiente;
- Não utilize o disco sem a capa de proteção da máquina;
- Sempre inspecione o disco antes de usá-lo (caso esteja quebrado ou lascado, descartá-lo e substituir por um novo);
- Não use o disco para desbastar materiais.
Principais Vantagens:
- Segmentos soldados a laser com alta concentração de diamantes e aglomerantes especiais;
- Especialmente desenvolvido para cortes de mármores;
- Alta performance e excelente custo/ benefício.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0668350001 |
Garantia | 3 Meses |
Tipo | Comum |
Diâmetro | 350mm |
Altura do Segmento | 10mm |
Espessura do Núcleo | 2,2mm |
Furo Ø | 50mm |
Aplicação | Especialmente indicado para todos os tipos de mármores |
Composição | Unitário |
Rotação Máxima | 4200 RPM |
Código de barras | 7891799494674 |
Ficha Técnica | Download |