FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 031700012 Copiado!

    Porca Sextavada Rosca Grossa Classe 6 Zincado DIN934 M12 x 1,75mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 031700012 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 934 (ISO4032);
    - Material: Aço Baixo Carbono;
    - Classe de Resistência: Classe 6;
    - Encaixe: Sextavado;
    - Rosca: Grossa - MA - DIN 13;
    - Acabamento: Zincado Branco.
    Marca Wurth
    Código do Produto 031700012
    Garantia 3 Meses
    Altura do Produto 10mm
    Rosca Grossa - MA - DIN 13
    Acabamento Zincado Branco
    Diâmetro M12
    Material Aço Baixo Carbono
    Norma DIN 934 (ISO4032)
    Passo 1,75mm
    Chave 19mm
    Encaixe Sextavado
    Composição Embalagem com 100 Peças
    Classe de Resistência Classe 6
    Código de barras 7891799491918
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade