FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 03100004 Copiado!

    Porca Sextavada Rosca Grossa Classe 6 Polido DIN934 M4 x 0,70mm Embalagem com 200 Unidades - Wurth - 03100004 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 934 (ISO4032);
    - Material: Aço Baixo Carbono;
    - Classe de Resistência: Classe 6;
    - Encaixe: Sextavado;
    - Rosca: Grossa - MA - DIN 13;
    - Acabamento: Polido.
    Marca Wurth
    Código do Produto 03100004
    Garantia 3 Meses
    Altura do Produto 3,2mm
    Rosca Grossa - MA - DIN 13
    Acabamento Polido
    Diâmetro M4
    Norma DIN 934 (ISO4032)
    Material Aço Baixo Carbono
    Chave 7mm
    Passo 0,7mm
    Encaixe Sextavado
    Composição Embalagem com 200 Peças
    Classe de Resistência Classe 6
    Código de barras 7891799491949
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade