FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 036110 125 Copiado!

    Porca Sextavada Flangeada Classe 8 Zincado DIN 6923 M10 x 1,25mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 036110 125 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 6923;
    - Material: Aço carbono;
    - Classe de Resistência: Classe 8;
    - Acabamento: Zincado branco;
    - Rosca: DIN 13 – MA (Rosca Grossa).
    Marca Wurth
    Código do Produto 036110 125
    Garantia 3 Meses
    Rosca DIN 13 – MA (Rosca Grossa)
    Acabamento Zincado branco
    Diâmetro 17,9mm (flange), M8
    Norma DIN 6923
    Material Aço carbono
    Passo 1,25mm Chave
    Composição Embalagem com 100 Peças
    Classe de Resistência Classe 8
    Código de barras 7891799008437
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade