Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: ANSI B 18.22.1;
- Material: Aço Inox 304/A2.
- Norma: ANSI B 18.22.1;
- Material: Aço Inox 304/A2.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 040914 |
Garantia | 3 Meses |
Espessura | 1,65mm |
Diâmetro Interno | 7,1mm |
Material | Aço Inox 304/A2 |
Norma | ANSI B 18.22.1 |
Diâmetro Nominal | 1/4" |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Diâmetro Externo | 15,9mm |
Código de barras | 7891799133788 |
Ficha Técnica | Download |