Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Equipamento profissional gerador de gás ozônio (O3) que combate microrganismos como bactérias, vírus, fungos e elimina odores desagradáveis, como do cigarro, mofo, etc. Realiza a oxi-sanitização* (higienização) em ambientes e ar condicionado, além de combater o COVID-19. *Oxi-sanitização: é um processo de higienização (assepsia e desodorização) de veículos e ambientes através do ozônio. O ozônio é um gás natural, formado a partir de 03 átomos de oxigênio (O3) e não gera resíduos tóxicos e elimina odores. O ozônio elimina (oxida) as moléculas causadoras de odores. Além disso, ataca a membrana plasmática (ou cápsula proteica, no caso dos vírus), matando e/ou impedindo a reprodução. Estudos científicos comprovam que o ozônio é 99,9% eficaz.
Características:
- Portátil;
- Bivolt automático;
- Timer programável;
- Temporizador digital;
- Eficiente e rápida aplicação;
- Desliga automaticamente após a oxi-sanitização;
- Ecologicamente correto;
- Não inflamável;
- Penetra em locais de difícil acesso;
- O gás (O3) gerado penetra em locais de difícil acesso.
Aplicações:
- Ar condicionado automotivo (carros, ônibus, micro- ônibus, vans e maquinários agrícolas), veículos sem ar condicionado e ambientes em geral.
Principais Vantagens:
- 99,9% de eficiência no combate de bactérias, fungos, ácaros e vírus comprovados através de estudos científicos;
- Elimina odores desagradáveis;
- Ecologicamente correto;
- Portátil;
- Bivolt automático (110V/220V);
- Baixo consumo de energia.
Equipamento profissional gerador de gás ozônio (O3) que combate microrganismos como bactérias, vírus, fungos e elimina odores desagradáveis, como do cigarro, mofo, etc. Realiza a oxi-sanitização* (higienização) em ambientes e ar condicionado, além de combater o COVID-19. *Oxi-sanitização: é um processo de higienização (assepsia e desodorização) de veículos e ambientes através do ozônio. O ozônio é um gás natural, formado a partir de 03 átomos de oxigênio (O3) e não gera resíduos tóxicos e elimina odores. O ozônio elimina (oxida) as moléculas causadoras de odores. Além disso, ataca a membrana plasmática (ou cápsula proteica, no caso dos vírus), matando e/ou impedindo a reprodução. Estudos científicos comprovam que o ozônio é 99,9% eficaz.
Características:
- Portátil;
- Bivolt automático;
- Timer programável;
- Temporizador digital;
- Eficiente e rápida aplicação;
- Desliga automaticamente após a oxi-sanitização;
- Ecologicamente correto;
- Não inflamável;
- Penetra em locais de difícil acesso;
- O gás (O3) gerado penetra em locais de difícil acesso.
Aplicações:
- Ar condicionado automotivo (carros, ônibus, micro- ônibus, vans e maquinários agrícolas), veículos sem ar condicionado e ambientes em geral.
Principais Vantagens:
- 99,9% de eficiência no combate de bactérias, fungos, ácaros e vírus comprovados através de estudos científicos;
- Elimina odores desagradáveis;
- Ecologicamente correto;
- Portátil;
- Bivolt automático (110V/220V);
- Baixo consumo de energia.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0703999101 |
Garantia | 12 Meses |
Fluxo de Ar | 1700 litros por minuto (Ar + Ozônio) |
Acabamento | Eletrostática |
Alimentação | AC 100 – 240V, 50W, 50/60 Hz |
Modelo | OSW AIR |
Comprimento do Cabo | 1,5m |
Concentração de O3 na | 24 ppm saída1 |
Temporizador | 0 a 99h59m Digital |
Voltagem | Bivolt (127V/ 220V) |
Dimensões do Produto | 300x220x120mm |
Características | Aço Carbono (Gabinete) |
Composição | Unitário |
Capacidade | 5,0g/h (20°C; 1atm) - Geração Máxima de Ozônio1 |
Código de barras | 7891799499471 |
Ficha Técnica | Download |