FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0702220221 Copiado!

    Politriz Angular WPP 180mm 1200W 220V - Wurth - 0702220221 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta profissional indicada para operações de polimento e acabamento em todas as superfícies metálicas e pedras.

    Características:

    - Motor de 1200 W;
    - Partida suave e sistema de proteção contra bloqueios mecânicos;
    - Regulagem eletrônica de 6 velocidades;
    - Mantém a velocidade constante durante o trabalho, independente da pressão exercida no interruptor;
    - Botão trava do eixo para troca da boina;
    - Fabricado conforme norma IEC/EN 60745 e EN 50144;
    - Fácil acesso para as escovas de carvão, sem a necessidade de desmontar a ferramenta.

    Acessórios inclusos:

    - Alça formato “D”;
    - Punho adicional;
    - Prato rígido com velcro;
    - Boina com velcro.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado;
    - Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico;
    - Nunca utilizar em conjunto com discos de serra ou discos abrasivos;
    - Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.

    Modo de Usar:

    - Ler atentamente o manual de instruções.

    Principais Vantagens:

    - Motor de 1200 W;
    - Regulagem eletrônica de velocidade em 6 posições;
    - Velocidade constante durante o trabalho;
    - Acompanha boina com velcro;
    - 02 opções para empunhadura. Informações de segurança ;
    - Sempre segurar a ferramenta com as 2 mãos ao executar operações de polimento;
    - Sempre utilizar EPI’s adequados ao trabalho executado;
    - Manter a ferramenta elétrica e suas aberturas sempre limpas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0702220221
    Garantia 12 Meses
    Velocidade 6 posições
    Classe de Proteção II
    Comprimento do Cabo 2,0 m
    Diâmetro 180 mm (prato)
    Potência 1200 W
    Eixo M14
    Composição Unitário
    Rotações 750 - 3.300 min-¹ (sem carga)
    Código de barras 7891799500672
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade