FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 9702311414 Copiado!

    Bateria Íons de Lítio 12V 2,0Ah para Parafusadeira/ Furadeira 0702311004 - Wurth - 9702311414 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Tecnologia de bateria Íons de Lítio:

    - Sem efeito memória: as baterias de íons de lítio podem ser carregadas a qualquer momento ou ter o processo de carga interrompido sem que sua vida útil seja reduzida;
    - Eficiência energética: as baterias de íons de lítio possuem grande capacidade de armazenar energia sem perder carga por um longo período, aumentando sua vida útil.
    Marca Wurth
    Código do Produto 9702311414
    Garantia 3 Meses
    Tipo Íons de Lítio
    Compatibilidade Parafusadeira/ Furadeira 0702311004
    Corrente 2 Ah
    Bateria 12V
    Composição Unitário
    Código de barras 7891799485733
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade