FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0702311303 Copiado!

    Bateria para Chave de Impacto 18V 4,0Ah - Wurth - 0702311303 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Tecnologia de bateria Íons de Lítio:

    - Sem efeito memória: as baterias de íons de lítio podem ser carregadas a qualquer momento ou ter o processo de carga interrompido sem que sua vida útil seja reduzida;
    - Eficiência energética: as baterias de íons de lítio possuem grande capacidade de armazenar energia sem perder carga por um longo período, ou seja, aumentando sua vida útil.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0702311303
    Garantia 3 Meses
    Tipo Íons de Lítio
    Compatibilidade Chave de Impacto 0702311301
    Corrente 4 Ah
    Bateria 18V
    Composição Unitário
    Código de barras 7891799501037
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade