FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5952984200 Copiado!

    Inversor de Solda ARC 200 DV Bivolt 200A - Wurth - 5952984200 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Máquina de solda inversora compacta, ideal para soldagem de eletrodos revestidos e TIG* em diversas aplicações.

    Características:

    - Leve, portátil, fácil de transportar e usar em locais de difícil acesso;
    - Reconhecimento automático de tensão, pode ser ligada em redes monofásicas de 127V ou 220V;
    - Permite soldagem de eletrodos com diâmetro até 4,0mm;
    - Grau de proteção IP23*;
    - Ajuste de corrente: 10A a 200A;
    - Display digital de corrente para correto ajuste de parâmetros para a soldagem;
    - Baixo consumo de energia, reduz o custo na operação de soldagem;
    - Abertura de arco por Lift Arc no processo TIG;
    - Proteção do circuito interno contra sobrecarga com indicador no painel frontal;
    - Circuito eletrônico confiável e robusto, com IGBTs* para alta velocidade de resposta e estabilidade dos parâmetros de saída;
    - Recurso Arc Force: Incorporado no circuito, auxilia no controle do arco elétrico durante a soldagem, atuando sempre que o arco elétrico está curto ou muito longo;
    - Recurso Anti-Stick: Incorporado no equipamento, auxilia na abertura de arco com eletrodos revestidos. *TIG - Soldagem TIG (sigla em inglês de Tungstênio Inerte Gás) é um processo de soldagem a arco elétrico entre uma eletrodo não consumível de tungstênio e a peça de fusão com proteção gasosa, sobre a qual faz-se o acréscimo ou não de um metal de adição, normalmente na forma vareta. *IGBTs - Insulated Gate Bipolar Transistor. É um semicondutor de potência. Possui alta eficiência e rápido chaveamento.

    Aplicação:

    - Soldagem dos principais eletrodos revestidos, como E6013, E7018, INOX Série 300, Ferro fundido e alumínio. Processo TIG com aço carbono e INOX.

    Principais Vantagens:

    - Leve, portátil e robusta;
    - Bivolt automática - 127/220V;
    - Baixo consumo de energia;
    - Display digital.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5952984200
    Garantia 12 Meses
    Classe de Proteção IP23
    Classe de Isolação H
    Potência Máxima 6,4 kVa (127V) e 10 (220V)
    Refrigeração Forçada
    Norma IEC 60974-1
    Voltagem Bivolt (127V/ 220V)
    Composição 1 Fonte ARC 200 DV, 1 Garra Negativa, 1 Porta Eletrodo 300A, 1 Alça Tiracola e 2 Cabos de solda com engate rápido, Unitário
    Dimensões do Produto 130 x 280 x 260mm
    Código de barras 7891799499587
    Ficha Técnica Download
    Manual Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade