Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A W-EP é uma graxa de alta adesividade indicada especialmente para lubrificação de peças submetidas a pressão, choques e elevadas cargas. Formulada a base de óleos minerais, sabão de lítio e aditivos promotores de resistência a pressões extremas. Suporta temperaturas de trabalho entre -10°C e +135°C. Além da ação lubrificante, o produto inibe a formação de ferrugem e é resistente à água.
Certificação:
- Registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Características:
- Resistência à lavagem por água;
- Alta adesividade;
- Proteção da peça contra oxidação;
- Boa lubricidade;
- Resistência à extrema pressão;
- Resistência mecânica ao envelhecimento e ao cisalhamento (rompimento).
Aplicações:
- Lubrificação de peças e componentes automotivos e industriais submetidos à condições de uso severo, cargas elevadas, choques e alta velocidade como: mancais, rolamentos, prensas, roletes, cubo de roda, etc;
- Na linha industrial, em diferentes aplicações, onde as condições de operação não exijam graxas específicas.
Modo de Usar:
- Limpe o local de aplicação, se certificando que não exista lubrificante antigo;
- Aplique o produto no local de lubrificação, utilizando pincel, espátula, engraxadeira manual ou pneumática;
- Siga as recomendações do fabricante do equipamento.
Principais Vantagens:
- Resistente à água;
- Maior durabilidade na lubrificação;
- Adere a peças, mesmo as que sofrem vibrações;
- Aumenta a durabilidade da peça, minimizando o desgaste causado pela oxidação;
- Indicado para pontos de lubrificação que sofram ação de pressão, choques e elevadas cargas.
A W-EP é uma graxa de alta adesividade indicada especialmente para lubrificação de peças submetidas a pressão, choques e elevadas cargas. Formulada a base de óleos minerais, sabão de lítio e aditivos promotores de resistência a pressões extremas. Suporta temperaturas de trabalho entre -10°C e +135°C. Além da ação lubrificante, o produto inibe a formação de ferrugem e é resistente à água.
Certificação:
- Registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Características:
- Resistência à lavagem por água;
- Alta adesividade;
- Proteção da peça contra oxidação;
- Boa lubricidade;
- Resistência à extrema pressão;
- Resistência mecânica ao envelhecimento e ao cisalhamento (rompimento).
Aplicações:
- Lubrificação de peças e componentes automotivos e industriais submetidos à condições de uso severo, cargas elevadas, choques e alta velocidade como: mancais, rolamentos, prensas, roletes, cubo de roda, etc;
- Na linha industrial, em diferentes aplicações, onde as condições de operação não exijam graxas específicas.
Modo de Usar:
- Limpe o local de aplicação, se certificando que não exista lubrificante antigo;
- Aplique o produto no local de lubrificação, utilizando pincel, espátula, engraxadeira manual ou pneumática;
- Siga as recomendações do fabricante do equipamento.
Principais Vantagens:
- Resistente à água;
- Maior durabilidade na lubrificação;
- Adere a peças, mesmo as que sofrem vibrações;
- Aumenta a durabilidade da peça, minimizando o desgaste causado pela oxidação;
- Indicado para pontos de lubrificação que sofram ação de pressão, choques e elevadas cargas.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 08934041 |
Temperatura de Trabalho | -10°C a +135°C |
Penetração trabalhada | 265°C a 295°C |
Cor | Castanho Escuro |
Viscosidade do Óleo Base | 90°C a 120°C |
E. P. Quatro Esferas | Mínimo 200Kgf |
Embalagem | 1kg |
Ponto de Gota | +195°C |
Composição | Unitário |
Consistência | 2 |
Características | Complexidade sku: C1 Embalagem: D=F, P=F Família: 12.01.0160 Ficha de emergência: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FICHAEMERGENCIA/20042021/12.01.0160.pdf#detalhes Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/b8228112-d454-454f-b293-16032212641b_12.01.0160.pdf#detalhes FISPQ: FISPQ: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/FISPQ_GRAXA_DE_L%C3%8DTIO.PDF#detalhes Loja: Wurth Nome: Q=PT, P=NT Origem das Informações: Dados extraídos do scraping ou enviadas pelo fabricante Projeto: Super Campo, Wurth, Canal da Peça Qualidade Dimensionais: Envio Fabricante Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) |
Código de barras | 7891799357634 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |