FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 089340410 Copiado!

    Graxa de Lítio para Extrema Pressão W-EP 10kg - Wurth - 089340410 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A W-EP é uma graxa de alta adesividade indicada especialmente para lubrificação de peças submetidas a pressão, choques e elevadas cargas. Formulada a base de óleos minerais, sabão de lítio e aditivos promotores de resistência a pressões extremas. Suporta temperaturas de trabalho entre -10°C e +135°C. Além da ação lubrificante, o produto inibe a formação de ferrugem e é resistente à água.

    Certificação:

    - Registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP).

    Características:

    - Resistência à lavagem por água;
    - Alta adesividade;
    - Proteção da peça contra oxidação;
    - Boa lubricidade;
    - Resistência à extrema pressão;
    - Resistência mecânica ao envelhecimento e ao cisalhamento (rompimento).

    Aplicações:

    - Lubrificação de peças e componentes automotivos e industriais submetidos à condições de uso severo, cargas elevadas, choques e alta velocidade como: mancais, rolamentos, prensas, roletes, cubo de roda, etc;
    - Na linha industrial, em diferentes aplicações, onde as condições de operação não exijam graxas específicas.

    Modo de Usar:

    - Limpe o local de aplicação, se certificando que não exista lubrificante antigo;
    - Aplique o produto no local de lubrificação, utilizando pincel, espátula, engraxadeira manual ou pneumática;
    - Siga as recomendações do fabricante do equipamento.

    Principais Vantagens:

    - Resistente à água;
    - Maior durabilidade na lubrificação;
    - Adere a peças, mesmo as que sofrem vibrações;
    - Aumenta a durabilidade da peça, minimizando o desgaste causado pela oxidação;
    - Indicado para pontos de lubrificação que sofram ação de pressão, choques e elevadas cargas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 089340410
    Temperatura de Trabalho -10°C a +135°C
    Penetração trabalhada 265°C a 295°C
    Cor Castanho Escuro
    Viscosidade do Óleo Base 90°C a 120°C
    E. P. Quatro Esferas Mínimo 200Kgf
    Embalagem 10kg
    Ponto de Gota +195°C
    Consistência 2
    Composição Unitário
    Código de barras 7891799357641
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade