FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 08934021 Copiado!

    Graxa de Lítio W-MP Azul 1kg - Wurth - 08934021 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Graxa de excelente qualidade a base de sabão de lítio e óleos básicos minerais, desenvolvida para oferecer um ótimo desempenho na lubrificação automotiva e industrial, mesmo sob alto atrito ou cisalhamento. Formulada com aditivos que garantem proteção contra a corrosão das peças lubrificadas e inibe a oxidação, o que faz manter as propriedades lubrificantes por mais tempo. Possui ótima resistência a lavagem por água e a altas temperaturas. Sua faixa de trabalho vai de 0°C até 130°C, podendo suportar picos de até 150°C.

    Características:

    - Graxa de múltiplas aplicações e lubrificações duradouras à base de sabão de lítio;
    - Resistência à temperatura: -10Cº à +135ºC (pico de +150ºC);
    - Alto poder de aderência;
    - Resistência mecânica ao envelhecimento e cisalhamento (rompimento);
    - Propriedades anti-desgaste e fricção;
    - Anti-oxidante;
    - Anti-corrosão e ferrugem;
    - Resistente à água;
    - Coloração que permite fácil identificação no uso, impedindo contaminações ou misturas;
    - Produto registrado na ANP - Agência Nacional do Petróleo. ANP n° 2886.

    Aplicações:

    - Recomendado para lubrificação em mancais planos, rolamentos, torniquetes, acoplamentos flexíveis, parte móveis de máquinas, juntas estriadas, eixos cardans, pinos, articulações de chassis e equipamentos mecânicos em geral.

    Principais Vantagens:

    - Resistência ao cisalhamento;
    - Boa resistência à lavagem por água;
    - Reduz o desgaste das peças;
    - Inibe a corrosão e oxidação;
    - Reduz o custo e o tempo de manutenção.
    Marca Wurth
    Código do Produto 08934021
    Penetração trabalhada 275 60x
    Penetração não Trabalhada 280
    Cor Azul
    Embalagem 1kg
    Ponto de Gota °C 201
    Composição Unitário
    Grau 2 NLGI
    Código de barras 7891799357559
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade