Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A Graxa Grafitada é um lubrificante para juntas homocinéticas, resistente a altas temperaturas e pressões. À base de óleo mineral, sabão de cálcio e aditivado com grafite, o produto é resistente à água, até mesmo salgada.
Características:
- Resistência à lavagem por água;
- Alta adesividade;
- Proteção da peça contra oxidação;
- Bom poder de lubrificação;
- Bico dosador;
- Contém grafite em sua composição.
Aplicações:
- Montagem ou lubrificação das juntas homocinéticas;
- Locais onde é necessário a utilização de uma graxa resistente à água e cargas elevadas.
Modo de usar:
- Limpe o local de aplicação, se certificando que não exista lubrificante antigo;
- Aplique o produto no local de lubrificação, utilizando o bico dosador;
- Siga as recomendações do fabricante do equipamento.
Principais Vantagens:
- Não sai com água, inclusive salgada;
- Maior duração da lubrificação;
- Aumenta a durabilidade da peça, evitando ferrugem e desgaste;
- Evita desperdício e contaminação;
- Permite dosar a quantidade a ser aplicada;
- Resistência a altas temperaturas e pressões.
A Graxa Grafitada é um lubrificante para juntas homocinéticas, resistente a altas temperaturas e pressões. À base de óleo mineral, sabão de cálcio e aditivado com grafite, o produto é resistente à água, até mesmo salgada.
Características:
- Resistência à lavagem por água;
- Alta adesividade;
- Proteção da peça contra oxidação;
- Bom poder de lubrificação;
- Bico dosador;
- Contém grafite em sua composição.
Aplicações:
- Montagem ou lubrificação das juntas homocinéticas;
- Locais onde é necessário a utilização de uma graxa resistente à água e cargas elevadas.
Modo de usar:
- Limpe o local de aplicação, se certificando que não exista lubrificante antigo;
- Aplique o produto no local de lubrificação, utilizando o bico dosador;
- Siga as recomendações do fabricante do equipamento.
Principais Vantagens:
- Não sai com água, inclusive salgada;
- Maior duração da lubrificação;
- Aumenta a durabilidade da peça, evitando ferrugem e desgaste;
- Evita desperdício e contaminação;
- Permite dosar a quantidade a ser aplicada;
- Resistência a altas temperaturas e pressões.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893604 |
Viscosidade do óleo | 40 a 60 cSt |
Densidade | 0,870 - 0,890g/cm³ |
Cor | Cinza Escuro |
Embalagem | Sache 80g |
Ponto de Gota | 98°C |
Aspecto | Semi-sólido |
Composição | Unitário |
Odor | Característico |
Solubilidade | Insolúvel em água |
Código de barras | 7891799273736 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |