Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do produto:
Características:
- Proteção para o motor;
- Aumenta a vida útil do motor;
- Melhora o desempenho do óleo lubrificante;
- Forma película protetora;
- Inibe a formação de carbonização;
- Reduz desgaste e atritos;
- Protege o motor na partida a frio;
- Reduz o consumo de óleo e emissão de fumaça.
Aplicação:
- Para todos os veículos a álcool, gasolina, GNV, flex, independente de quilometragem;
- Usar apenas em óleo lubrificante de base mineral.
Restrições de uso:
- Não utilizar em motores Diesel.
Modo de usar:
- A cada troca de óleo, adicione 1 frasco do produto (OTW) para cárter até 4 litros;
- Observe a capacidade do cárter e o nível de óleo indicado pelo fabricante;
- O frasco de (500 ml) trata até 4 litros de óleo;
- Sempre utilize um lubrificante de boa qualidade e antes da troca do óleo, aconselhamos fazer a limpeza do motor com Flushing Wurth (cód. 0893 558).
Principais Vantagens:
- Proteção para o motor;
- Melhora o desempenho do óleo lubrificante;
- Forma película protetora;
- Inibe a formação de carbonização;
- Reduz desgaste e atritos;
- Protege o motor na partida a frio;
- Reduz o consumo de óleo e emissão de fumaça.
Características:
- Proteção para o motor;
- Aumenta a vida útil do motor;
- Melhora o desempenho do óleo lubrificante;
- Forma película protetora;
- Inibe a formação de carbonização;
- Reduz desgaste e atritos;
- Protege o motor na partida a frio;
- Reduz o consumo de óleo e emissão de fumaça.
Aplicação:
- Para todos os veículos a álcool, gasolina, GNV, flex, independente de quilometragem;
- Usar apenas em óleo lubrificante de base mineral.
Restrições de uso:
- Não utilizar em motores Diesel.
Modo de usar:
- A cada troca de óleo, adicione 1 frasco do produto (OTW) para cárter até 4 litros;
- Observe a capacidade do cárter e o nível de óleo indicado pelo fabricante;
- O frasco de (500 ml) trata até 4 litros de óleo;
- Sempre utilize um lubrificante de boa qualidade e antes da troca do óleo, aconselhamos fazer a limpeza do motor com Flushing Wurth (cód. 0893 558).
Principais Vantagens:
- Proteção para o motor;
- Melhora o desempenho do óleo lubrificante;
- Forma película protetora;
- Inibe a formação de carbonização;
- Reduz desgaste e atritos;
- Protege o motor na partida a frio;
- Reduz o consumo de óleo e emissão de fumaça.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 3890137500 |
Densidade | 0,850 – 0,870 (a 20°C) |
Ponto de Fulgor | 138 °C |
Corrosão | da lâmina de cobre, 3H (a 100°C 1b) |
Aspecto | Líquido viscoso castanho |
Viscosidade Cinemática | a 100°C 50 -100 mm²/s (cSt) |
Composição | Unitário |
Tonalidade | Gardner 5- 6 |
Código de barras | 7891799383268 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |