Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do produto:
O Desengraxante Express Power é um desengraxante multiuso em aerossol formulado à base de solventes orgânicos de alto poder de limpeza. Limpa e desengraxa peças em geral sem deixar resíduos. Por possuir solvente de alta volatilidade, limpa e seca em segundos. Desenvolvido para remoção de óleo, graxas, fluído de freios e outros contaminantes, sem a necessidade de enxaguar a peça.
Características:
- À base de solvente orgânico de alto poder de limpeza;
- Altamente volátil;
- Não precisa de enxágue para limpeza das peças;
- Rápida eliminação de óleos, graxas, fuligem e resíduos oleosos;
- Isento de silicone;
- Isento de Acetona.
Aplicações:
- Indicado para limpeza de peças e engrenagens em geral;
- Indicado para desengraxe e limpeza de máquinas e equipamentos;
- Limpeza de peças antes de vedação, selagem ou colagem;
- Para uso na manutenção de peças e equipamentos;
- Limpeza de ferramentas e maquinários.
Modo de usar:
- Aplique o produto diretamente sobre as peças a serem limpas, a uma distância de 10cm das mesmas;
- Com o auxílio de um pano limpo, remova a sujeira ou aguarde a secagem do produto;
- Essa secagem ocorre em segundos;
- Em caso de superfícies extremamente sujas, repita a aplicação.
Principais Vantagens:
- Spray em alta pressão que auxilia durante a limpeza;
- Limpa sem danificar plásticos e borrachas;
- Limpa sem deixar resíduo;
- Seca em segundos;
- Reduz o tempo de manutenção;
- Não danifica peças pintadas.
O Desengraxante Express Power é um desengraxante multiuso em aerossol formulado à base de solventes orgânicos de alto poder de limpeza. Limpa e desengraxa peças em geral sem deixar resíduos. Por possuir solvente de alta volatilidade, limpa e seca em segundos. Desenvolvido para remoção de óleo, graxas, fluído de freios e outros contaminantes, sem a necessidade de enxaguar a peça.
Características:
- À base de solvente orgânico de alto poder de limpeza;
- Altamente volátil;
- Não precisa de enxágue para limpeza das peças;
- Rápida eliminação de óleos, graxas, fuligem e resíduos oleosos;
- Isento de silicone;
- Isento de Acetona.
Aplicações:
- Indicado para limpeza de peças e engrenagens em geral;
- Indicado para desengraxe e limpeza de máquinas e equipamentos;
- Limpeza de peças antes de vedação, selagem ou colagem;
- Para uso na manutenção de peças e equipamentos;
- Limpeza de ferramentas e maquinários.
Modo de usar:
- Aplique o produto diretamente sobre as peças a serem limpas, a uma distância de 10cm das mesmas;
- Com o auxílio de um pano limpo, remova a sujeira ou aguarde a secagem do produto;
- Essa secagem ocorre em segundos;
- Em caso de superfícies extremamente sujas, repita a aplicação.
Principais Vantagens:
- Spray em alta pressão que auxilia durante a limpeza;
- Limpa sem danificar plásticos e borrachas;
- Limpa sem deixar resíduo;
- Seca em segundos;
- Reduz o tempo de manutenção;
- Não danifica peças pintadas.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893650993 |
Densidade | 0,695g/ml (a 15ºC) |
Produtos Associados | Rost off; Lava peças; Graxa líquida; Desengraxante universal ECO-W |
Cor | Incolor |
Embalagem | 500ml |
Ponto de Fulgor | -16ºC |
Odor | Caraterístico |
Composição | Unitário |
Estado Físico | Líquido |
Restrições de Uso | Nunca aplique sobre a superfície aquecida |
Código de barras | 7891799462352 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |