Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto O HSW é um produto desenvolvido para a limpeza no sistema de ar condicionado de veículos em geral. Combate com eficiência odores desagradáveis, que proliferam no interior do ar condicionado, principalmente no evaporador, condensador, tubulações e nas partes internas, tais como: bancos, teto, cortina, laterais, piso, entre outros. Dispõe de uma válvula especial que trava após o acionamento, e libera automaticamente o produto no interior do veículo, efetuando assim a limpeza do ar condicionado.
Características:
- Aplicação rápida e simples;
- Aplicação em forma de névoa, possibilitada pela válvula especial;
- Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação, deixando uma fragrância agradável no ambiente interno do veículo;
- Não danifica partes elétricas como central eletrônica, chicotes, toca cd´s, etc;
- Não necessita de mão de obra especializada;
- Rápida liberação do veículo;
- Eficaz na eliminação de odores.
Aplicações:
- Produto para ser utilizado no interior de automóveis, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas ou qualquer outro ambiente que necessite de limpeza do sistema de ar condicionado;
- Após o uso, secar as partes umedecidas como carpete, partes internas (painel), bancos e etc. Para uma perfeita limpeza e total garantia do produto, antes da aplicação é necessária a substituição do filtro da cabine (não incluso).
Principais Vantagens:
- Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação;
- Aplicação em forma de névoa;
- Não danifica partes elétricas;
- Não necessita de mão de obra especializada;
- Rápida liberação no veículo;
- Eficaz na eliminação de odores.
Características:
- Aplicação rápida e simples;
- Aplicação em forma de névoa, possibilitada pela válvula especial;
- Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação, deixando uma fragrância agradável no ambiente interno do veículo;
- Não danifica partes elétricas como central eletrônica, chicotes, toca cd´s, etc;
- Não necessita de mão de obra especializada;
- Rápida liberação do veículo;
- Eficaz na eliminação de odores.
Aplicações:
- Produto para ser utilizado no interior de automóveis, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas ou qualquer outro ambiente que necessite de limpeza do sistema de ar condicionado;
- Após o uso, secar as partes umedecidas como carpete, partes internas (painel), bancos e etc. Para uma perfeita limpeza e total garantia do produto, antes da aplicação é necessária a substituição do filtro da cabine (não incluso).
Principais Vantagens:
- Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação;
- Aplicação em forma de névoa;
- Não danifica partes elétricas;
- Não necessita de mão de obra especializada;
- Rápida liberação no veículo;
- Eficaz na eliminação de odores.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893764161 |
Taxa de liberação | 40 a 60g/minuto |
Fragrância | Sem Aroma |
Densidade | 0,83 g/cm3 à 25ºC, variação |
pH | 6,00 a 7,00 |
Tempo de aplicação | Mínimo 15 min |
Embalagem | 200ml |
Viscosidade Cinemática | 1,0 à 1,70 Cst à 40oC |
Composição | Unitário |
Estado Físico | Líquido / Premido |
Código de barras | 7891799452032 |
Ficha de emergência | Download |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |