FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893136 Copiado!

    Removedor de Pichação Graffiti-EX 500ml - Wurth - 0893136 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O graffiti-ex remove películas de tintas dos mais variados tipos de superfícies. Possui alto poder de limpeza, dissolvendo e removendo as camadas de tintas, mesmo aquelas sobrepostas, sem danificar materiais nem acabamento de superfície. Para uso interno e externo.

    Características:

    - Limpeza extremamente forte;
    - Evita a necessidade de nova pintura sobre a superfície;
    - Produto não agressivo;
    - Múltiplas aplicações.

    Aplicações:

    - Remoção de pichação em fórmicas, plásticos, superfícies metálicas pintadas ou não;
    - Remove resíduos de tinta de pincel atômico e canetas esferográficas;
    - Remoção de gomas de mascar endurecidas; ;
    - É indicado para remoção de tintas comuns, usadas por grafiteiros.

    Restrições de Uso:

    - Não indicado para superfícies porosas como fachadas de cimento, mármores e granitos.

    Modo de Usar:

    - Agite o frasco antes de usar;
    - Aplique o produto sobre a superfície, deixando atuar por alguns segundos;
    - Limpe a superfície com o auxílio de um pano umedecido com água, seguindo sempre o mesmo sentido;
    - Em situações mais severas, utilize uma escova não metálica, esponja ou estopa para a remoção total dos resíduos;
    - O tempo de reação depende do tipo de grafite ou tinta;
    - No caso de remoção de goma de mascar endurecida, aplique sobre a superfície e deixe agir por 2 ou 3 minutos. Em seguida, retire com o auxílio de uma espátula

    Principais Vantagens:

    - Remove com eficácia grafite de tinta e marcadores;
    - Reduz os gastos com manutenção da superfície;
    - Remove até mesmo camadas sobrepostas de tintas;
    - Não danifica materiais nem acabamento de superfícies;
    - Remove pichações, internas e externas, além de goma de mascar em vários tipos de superfícies.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893136
    Ponto de Fulgor -60°C
    Ponto de Congelamento -85,9°C
    Composição Unitário
    Tonalidade Alaranjado
    Odor Característico
    Solubilidade Insolúvel em água
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 7891799315016
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade