FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893982 Copiado!

    Gel Decapante e Passivante 1,2kg - Wurth - 0893982 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Gel decapante é um removedor de óxidos em superfícies de aço inoxidável, submetidas à conformações a quente ou por soldagem. O produto em forma de gel garante que não escorra ao ser aplicado, limpando até mesmo cordões de solda irregulares e em posição vertical.

    Características:

    - Produto em gel;
    - Neutraliza os óxidos resultantes do processo de soldagem e decapa ao mesmo tempo;
    - Regenera a tonalidade natural das superfícies.

    Aplicações:

    - Limpeza de superfícies de aço inoxidável submetidas à conformações quente ou soldagem.

    Modo de usar:

    - Limpe a superfície, retirando os resíduos de solda com uma escova metálica e óleos e graxas com um pano;
    - Aplique o produto com um pincel na área a ser decapada;
    - Aguarde no mínimo 40 minutos e lave cuidadosamente a área com jato de água corrente;
    - Caso necessário, auxilie a remoção com uma esponja ou com uma escova metálica.

    Principais Vantagens:

    - Remove óxidos;
    - Não escorre;
    - Economia de produto;
    - Dois produtos em um;
    - Auxilia no acabamento da peça.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893982
    Densidade 1,2g/cm³ (em 20°C)
    Ponto de Fusão -10°C
    pH 0,5 – 1,5
    Embalagem 1,2kg
    Aspecto Branco Translúcido
    Odor Característico
    Composição Unitário
    Solubilidade Solúvel em água
    Estado Gel
    Código de barras 7891799197407
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade