FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 08931211 Copiado!

    Restaurador para Aço Inox 250ml - Wurth - 08931211 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Restaurador para Aço Inox é um restaurador de superfícies metálicas como aço inox, cromo, latão, bronze, entre outros. O produto restaura através do polimento, devolvendo a cor natural ao metal. Contém em sua composição ácido orgânico e óxido de alumínio. Forma uma camada hidro-repelente, evitando novas oxidações.

    Características:

    - Restaurador abrasivo para superfícies metálicas, composto de óxido de alumínio;
    - Elevada viscosidade;
    - Produto anticorrosivo;
    - Produto concentrado;
    - Prática aplicação;
    - Proteção hidro-repelente.

    Aplicações:

    - Para superfícies metálicas, principalmente de aço inox;
    - Adequado também para aplicação em cromo, latão, bronze, cobre, alumínio, ouro, prata, vidro e cerâmica. Restrições de uso;
    - Não aplicar em superfícies quentes, galvanizadas e de alumínio anodizado.

    Modo de Usar:

    - Agite o produto;
    - Aplique uma pequena quantidade sobre a superfície a restaurar, espalhando com um pano, estopa ou esponja úmida através de movimentos circulares;
    - Pode ser utilizada uma politriz elétrica ou pneumática de baixa rotação;
    - Enxague o local com água, removendo o produto;
    - Seque o local.

    Principais Vantagens:

    - Restaura através do polimento a cor natural do material;
    - Pode ser aplicado em superfícies verticais;
    - Elimina oxidações metálicas causadas por alta temperatura ou contaminação;
    - Uma pequena quantidade de produto trata uma grande área;
    - Não necessita de aplicadores especiais nem equipamentos;
    - Forma uma película de proteção contra umidade.
    Marca Wurth
    Código do Produto 08931211
    Densidade 0,8551 (a 20°C)
    Produtos Associados Desengraxante Universal ECO-W; Spray de manutenção de aço inoxidável; Luvas
    Cor Branco
    Embalagem 250ml
    Ponto de Ebulição -11°C
    Aspecto Líquido
    Odor Característico
    Composição Unitário
    Código de barras 7891799281632
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade