Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893300 Copiado!

    Reparador de Plásticos REPLAST 190g - Wurth - 0893300 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O REPLAST é um produto bicomponente, fornecido em duas embalagens (resina+endurecimento)desenvolvido para reparos em plásticos, colando e dando acabamento aos mesmos. O produto tem como base resinas epóxi modificadas, fornecendo uma colagem estrutural rígida sem a necessidade do uso de primer. O produto cura à temperatura ambiente, mas pode ser acelerado com aquecimento, através de lâmpadas e estufas.

    Características:

    - Base epóxi;
    - Baixo escorrimento;
    - Fácil aplicação;
    - Aderente a diversos plásticos como policarbonato, poliamida, fibra de vidros, e outros.

    Aplicação:

    - Para-choques, grades frontais, spoilers, aerofólios, carenagens, cárter, tampas de válvulas, tanques de combustíveis e reservatórios plásticos da linha agrícola;
    - Materiais plásticos como fibra de vidro, ABS, PVC, policarbonato, poliamida e poliuretano;
    - Aplicar o produto assim que efetuar a mistura.

    Modo de Usar:

    - O local da aplicação deverá estar livre de poeira, graxa, óleo ou outro tipo de contaminante;
    - Lixar a superfície a ser colada com lixa grossa (grana 80) ou lixadeira, até obter uma abertura em “V” de 4 a 6mm para penetração do adesivo;
    - Se necessário aramar ou grampear as peças a serem reparadas;
    - Limpar a superfície lixada;
    - Misturar a resina com o endurecedor em partes iguais (1:1 em volume) por pelo menos 1 minuto;
    - Aplicar o adesivo na peça, e aguardar a secagem;
    - No caso de secagem à temperatura ambiente, aguardar pelo menos 4 horas;
    - Para acelerar a cura, colocar lâmpada de aquecimento a uma distância de pelo menos 10 cm do adesivo, ou colocar a peça em estufa a 70°C durante 30min;
    - Lixar o excesso do adesivo e dar acabamento com aplicação de fundo e pintura da peça.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893300
    Tipo Bicomponente
    Produtos Associados Lixa; Desengraxante Universal
    Embalagem 190g
    Composição Resina 100g + Endurecedor 90g, Unitário
    Base Epóxi
    Código de barras 7891799267100
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade