Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 3890111 Copiado!

    Revitalizador de Plásticos e Borrachas RPW 2,6kg - Wurth - 3890111 - Unitário

    (1)
    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Produto para revitalizar peças plásticas e borrachas desgastadas/esbranquiçadas pela ação do tempo. Não deixa a peça engordurada e com resíduos, resistente à água. Produto à base de gel siliconizado.

    Características:

    - Restaura o brilho, a cor das partes plásticas e borrachas;
    - Protege as peças plásticas contra intempéries, como chuva e radiação solar;
    - Protege contra ressecamento;
    - Secagem rápida.

    Aplicação:

    - Em todos os tipos de plásticos desgastados ou esbranquiçados, como para-choques de carros, maçanetas, painéis automotivos, capotas marítimas, acabamentos plásticos;
    - Borrachas ressecadas, como frisos de portas e borrachas de vedação.

    Restrições de uso:

    - Nunca aplique o produto sob o sol;
    - Nunca aplique o produto quando a peça estiver quente.

    Modo de usar:

    - Antes de aplicar o produto, limpe e seque bem a superfície;
    - Aplique o produto em gel com uma esponja ou pincel macio, espalhando-o por toda superfície;
    - Retire o excesso com um pano limpo e macio, de preferência um pano de microfibra ou outro que não libere fiapos;
    - Para o produto em spray, aplicar uniformemente a uma distância de 10 cm da superfície.

    Principais Vantagens:

    - Revitaliza peças plásticas emborrachadas;
    - Protege contra intempéries, como chuva, radiação solar;
    - Repele água e poeira;
    - Não deixa a peça engordurada;
    - Aumenta vida útil das peças;
    - Não sai facilmente com a lavagem do veículo ou com a chuva.
    Marca Wurth
    Código do Produto 3890111
    Densidade 0,824 g/cm³ (a 25°C)
    Cor Transparente
    pH 6,6 a 6,9
    Embalagem 2,6kg
    Ponto de Ebulição 139°C
    Composição Unitário
    Solubilidade Insolúvel (em água)
    Estado Físico Gel
    Código de barras 7891799182885
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    5,0
    (1 sku-sku-reviews-review-text)
    Muito boa

    Já comprou a muito tempo eu recomendo

    Juruna lavador 06/03/2022

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade