Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Replast industrial repara plásticos, aderindo nas mais variadas combinações de substratos, conferindo um alto poder de adesão estrutural. Produto bicomponente formulado à base de resinas de epóxi modificadas. Apresenta excelente consistência após misturado, podendo ser aplicado na posição vertical sem que haja escorrimento. Excelente resistência ao impacto, mesmo em baixas temperaturas, ótima resistência à umidade, névoa salina e intempéries em geral.
Características:
- Reparador de plásticos bicomponente à base de resinas de epóxi modificadas;
- Cura normalmente à temperatura ambiente. A cura pode ser acelerada através de aquecimento;
- Excelente consistência, podendo ser aplicado na posição vertical;
- Apresenta excelente resistência ao impacto, às variações de temperatura, umidade, névoa salina e intempéries em geral.
Aplicação:
- Reparos em fibras de vidro, metais, madeiras, alguns termoplásticos (PVC, ABS, PRFV, Poliuretano, acrílico, Policarbonato), cerâmica e até concreto;
- Pode ser utilizado como adesivo para colagens normais;
- Usado na manutenção mecânica e elétrica em geral;
- Reparos em veículos náuticos, reservatórios de água e piscinas, dentre outros.
Principais Vantagens:
- Excelente adesão em diversos substratos;
- Cura rápida e prática;
- Produto tixotrópico (não escorre);
- Alta resistência ao impacto e às intempéries
O Replast industrial repara plásticos, aderindo nas mais variadas combinações de substratos, conferindo um alto poder de adesão estrutural. Produto bicomponente formulado à base de resinas de epóxi modificadas. Apresenta excelente consistência após misturado, podendo ser aplicado na posição vertical sem que haja escorrimento. Excelente resistência ao impacto, mesmo em baixas temperaturas, ótima resistência à umidade, névoa salina e intempéries em geral.
Características:
- Reparador de plásticos bicomponente à base de resinas de epóxi modificadas;
- Cura normalmente à temperatura ambiente. A cura pode ser acelerada através de aquecimento;
- Excelente consistência, podendo ser aplicado na posição vertical;
- Apresenta excelente resistência ao impacto, às variações de temperatura, umidade, névoa salina e intempéries em geral.
Aplicação:
- Reparos em fibras de vidro, metais, madeiras, alguns termoplásticos (PVC, ABS, PRFV, Poliuretano, acrílico, Policarbonato), cerâmica e até concreto;
- Pode ser utilizado como adesivo para colagens normais;
- Usado na manutenção mecânica e elétrica em geral;
- Reparos em veículos náuticos, reservatórios de água e piscinas, dentre outros.
Principais Vantagens:
- Excelente adesão em diversos substratos;
- Cura rápida e prática;
- Produto tixotrópico (não escorre);
- Alta resistência ao impacto e às intempéries
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893301 |
Teor de Sólidos | 100% |
Tempo de Utilização | Máximo de 30 minutos para massa de 50g (do produto após misturado) |
Odor | Característico |
Tonalidade | Branca (resina) e Cinza (Endurecedor) |
Composição | 100g (resina) e 90g (endurecedor), Unitário |
Estado Físico | Pastoso |
Código de barras | 7891799282714 |
Ficha de emergência | Download |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |