FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 07035140 Copiado!

    Grampeador Pneumático Profissional W14 - Wurth - 07035140 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de montagem de peças em madeira com maior dureza. Utiliza grampos longos de até 50mm. Ideal para montagem de estrutura de estofados e móveis, embalagens de madeira, pallets, carretéis de madeira, balcões frigoríficos e construção civil em geral.

    Características:

    - Carcaça em alumínio;
    - Estojo para grampos em alumínio anodizado;
    - Capacidade para 150 grampos;
    - Pistão interno em aço de alta dureza.

    Informações de Segurança:

    - Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
    - O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
    - Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

    Principais Vantagens:

    - Aumento da produtividade;
    - Engate rápido para liberação de grampos enroscados;
    - Equipamento leve e resistente;
    - Acompanha maleta para acomodação e transporte.
    Marca Wurth
    Código do Produto 07035140
    Garantia 12 Meses
    Entrada de Ar 1/4” NPT (pol)
    Compatibilidade Grampos de 20 a 50mm
    Pressão de trabalho 8,3 - 120 (bar - psi)
    Composição Unitário
    Dimensões 362 x 80 x 340mm (CxLxH)
    Consumo de Ar 9 - 255 (pcm - L/min)
    Código de barras 4046777251111
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade