FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0586151101 Copiado!

    Suporte Rígido para Disco de Lixa Soft Alta 7" - Wurth - 0586151101 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    Suporte para fixação do disco de lixa.

    Características:

    - Suporte rígido;
    - Base em poliuretano com sistema de VC.

    Aplicações:

    - Utilizado em lixadeira ou politriz.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0586151101
    Garantia 3 Meses
    Aplicações Utilizado em lixadeira ou politriz
    Velocidade Máxima 8.500 RPM
    Rosca M14 x 2mm
    Diâmetro 180mm - 7"
    Composição Unitário
    Base Soft Alta
    Código de barras 7891799489236
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade