FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071509 09 Copiado!

    Alicate de Pressão com Mordente Reto 0-42 x 190mm - Wurth - 071509 09 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    Ferramenta desenvolvida para executar diversas operações como segurar, fixar, prender, travar e apertar. Permite ao usuário trabalhar com diversos perfis de materiais como: chato, plano, redondo, sextavado, quadrado, retangular e tubular.

    Características:

    - ;
    - Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
    - Acabamento zincado, com resistência a corrosão;
    - Alavanca de liberação com mecanismo de mola facilmente acionado com uma única mão;
    - Parafuso de regulagem da abertura do mordente;
    - Mordente serrilhado para maior aderência ao material.

    Restrições de uso:

    - Nunca aplicar golpes no alicate, especialmente na alavanca de liberação;
    - Nunca utilizar o alicate como martelo;
    - Em trabalhos de solda, posicionar a chama do maçarico e os eletrodos longe dos mordentes.

    Principais Vantagens:

    - Acabamento zincado com resistência à corrosão;
    - Parafuso para ajuste de abertura dos mordentes;
    - Alavanca de liberação de fácil acionamento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071509 09
    Garantia 3 Meses
    Medidas 0-49 x 190mm
    Produtos Associados Chave combinada; Chave Philips e fenda; Soquetes; Rost Off
    Acabamento Zincado
    Material Aço Cromo Vanádio
    Tamanho 190mm
    Composição Unitário
    Código de barras 4061975360175
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade