FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893323402 Copiado!

    Silicone para Alta Temperatura Aerossol Preto 215G - Wurth - 0893323402 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Aerossol é ideal para selar, vedar e calafetar juntas a temperaturas de até +300 ºC, para as mais diversas aplicações na área de manutenção mecânica. O produto cura à temperatura ambiente sob ação da umidade do ar, deixando o cordão aplicado com uma fel legibilidade permanente. Por ser um produto em aerossol, facilita e agiliza o processo de aplicação, aumentando a produtividade dos serviços de manutenção.

    Características:

    - Flexibilidade a baixas (-60 ºC) e a altas temperaturas (+300 ºC);
    - Aplicador manual acoplado ao tubo;
    - Regulagem de vazão mínima e máxima;
    - Opção de travamento na posição inicial, evitando desperdício de produto;
    - Aproveitamento 100% do produto contido na embalagem através da pressurização do sistema;
    - Fácil aplicação pelo gatilho manual, não exigindo esforço durante a aplicação;
    - Dispensam o uso de juntas convencionais (papel e cortiça);
    - Produto de cura neutra sem odor;
    - Não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado;
    - Resistente a altas temperaturas;
    - Mantém propriedades elásticas.

    Aplicação:

    - Foi desenvolvido para selar, vedar e calafetar juntas de vedação de motores, câmbio, bomba d´água e óleo, caldeiras, sistemas de aquecimento e exaustão, acabamento de forno e estufas, instrumentações industriais, linhas de vapor, etc;
    - Substitui junta de papel, cortiça, feltro, silicone e borracha e juntas em todos os tipos de motores, cárter de óleo, tampa da válvula, tampa e cárter de transmissão, carcaça de bombas d´água e óleo, caixa de câmbio. Após sua vulcanização, forma uma camada a prova de vazamentos;
    - Resistente a óleos e altas temperaturas, com pico de até 350 °C.

    Principais Vantagens:

    - Resistente à altas temperaturas, até +300 °C;
    - Fácil e rápida aplicação;
    - Dispensa a utilização de juntas convencionais;
    - Produto de cura rápida.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893323402
    Temperatura de Trabalho -60 a +300 (°C)
    Cura Neutra
    Capacidade de Movimentação 15 %
    Temperatura Máxima 350 °C
    Densidade 1,05 (g/cm³)
    Tempo de Secagem 15min (ao toque)
    Cor Preto
    Embalagem Aerossol
    Composição Unitário
    Código de barras 7891799499549
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade