Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo de Ferramentas Edição Limitada – 50 peças assinada pelo Prof. Würth. Ampla variedade de ferramentas que podem ser facilmente combinadas para diversas operações.
Características:
- Maleta plástica personalizada e de alta resistência;
- Fechos em alumínio;
- Edição Limitada 2021.
Composição:
- 1 Unidade - Trena 3 metros;
- 1 Unidade - Chave ajustável 8";
- 1 Unidade - Martelo 300g;
- 1 Unidade - Porta bits - Enc. 1/4" - 30mm;
- 1 Unidade - Porta bits - Enc. 1/4" - 60mm Magn;
- 1 Unidade - Jogo de Bits Enc. 1/4" - 8 Peças - TX10-TX15-TX20-TX25-TX30-PH1-PH2-FD 0,8X5,5;
- 1 Unidade - Jogo de Bits Enc. 1/4" - 8 Peças - RW10-RW20-RW30-RW40-PZ2-HEX3-HEX4-HEX5;
- 1 Unidade - Jogo Chave L Hex. - 3 peças - 2-2,5-3mm;
- 1 Unidade - Jogo Chave L Hex. - 3 Peças - 4-5-6mm;
- 1 Unidade - Chave Catraca - Enc. 1/4";
- 1 Unidade - Junta Articulável - Enc. 1/4";
- 1 Unidade - Extensão - Enc. 1/4" - 100mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 4mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 5mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 5,5mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 6mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 7mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 8mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 9mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 10mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 11mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 12mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 13mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 14mm;
- 1 Unidade - Chave com cabo - Enc. 1/4";
- 1 Unidade - Chave Fenda - 0,6x3,5 x 100mm;
- 1 Unidade - Chave Fenda - 1,2x6,5 x 150mm;
- 1 Unidade - Chave Fenda Cruzada - PH1;
- 1 Unidade - Chave Fenda Cruzada - PH 2;
- 1 Unidade - Alicate universal 7";
- 1 Unidade - Alicate bico longo 6";
- 1 Unidade - Estilete - Lâmina 18mm
Jogo de Ferramentas Edição Limitada – 50 peças assinada pelo Prof. Würth. Ampla variedade de ferramentas que podem ser facilmente combinadas para diversas operações.
Características:
- Maleta plástica personalizada e de alta resistência;
- Fechos em alumínio;
- Edição Limitada 2021.
Composição:
- 1 Unidade - Trena 3 metros;
- 1 Unidade - Chave ajustável 8";
- 1 Unidade - Martelo 300g;
- 1 Unidade - Porta bits - Enc. 1/4" - 30mm;
- 1 Unidade - Porta bits - Enc. 1/4" - 60mm Magn;
- 1 Unidade - Jogo de Bits Enc. 1/4" - 8 Peças - TX10-TX15-TX20-TX25-TX30-PH1-PH2-FD 0,8X5,5;
- 1 Unidade - Jogo de Bits Enc. 1/4" - 8 Peças - RW10-RW20-RW30-RW40-PZ2-HEX3-HEX4-HEX5;
- 1 Unidade - Jogo Chave L Hex. - 3 peças - 2-2,5-3mm;
- 1 Unidade - Jogo Chave L Hex. - 3 Peças - 4-5-6mm;
- 1 Unidade - Chave Catraca - Enc. 1/4";
- 1 Unidade - Junta Articulável - Enc. 1/4";
- 1 Unidade - Extensão - Enc. 1/4" - 100mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 4mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 5mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 5,5mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 6mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 7mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 8mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 9mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 10mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 11mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 12mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 13mm;
- 1 Unidade - Soquete manual 1/4" curto - 14mm;
- 1 Unidade - Chave com cabo - Enc. 1/4";
- 1 Unidade - Chave Fenda - 0,6x3,5 x 100mm;
- 1 Unidade - Chave Fenda - 1,2x6,5 x 150mm;
- 1 Unidade - Chave Fenda Cruzada - PH1;
- 1 Unidade - Chave Fenda Cruzada - PH 2;
- 1 Unidade - Alicate universal 7";
- 1 Unidade - Alicate bico longo 6";
- 1 Unidade - Estilete - Lâmina 18mm
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 09652021 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Limpador Industrial; Rost Off; HHS |
Linha | Edição Limitada |
Características | Organização; Praticidade, as principais ferramentas em uma única maleta; Maleta plástica resistente. |
Composição | 50 Peças |
Código de barras | 4062856609178 |
Ficha Técnica | Download |