FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892332041 Copiado!

    Limpa Para-Brisa 100ml Embalagem com 24 Unidades - Wurth - 0892332041 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O LIMPA PARA-BRISA, foi desenvolvido para facilitar a limpeza do para-brisa nos veículos. Remove com facilidade manchas de óleo, gordura, insetos grudados, resíduos da maresia, etc., dos vidros automotivos.

    Características:

    - Melhora a visibilidade aumentando a segurança ao dirigir;
    - Melhora o deslizamento das palhetas do limpador de para-brisa prolongando seu bom funcionamento;
    - Produto de fácil aplicação;
    - Remove fuligem ,insetos, gordura e poeira;
    - Pode ser aplicado em viseiras de capacetes, fachadas, box e vitrines;
    - Devolve a transparência natural do vidro, não ataca borrachas e nem pintura

    Aplicações:

    - 100ml: Indicado para linha leve;
    - 500ml: Indicado para linha pesada.

    Principais Vantagens:

    - Melhora a visibilidade ao dirigir;
    - Melhora o deslizamento das palhetas;
    - Remove fuligem ,insetos, gordura e poeira;
    - Pode ser aplicado em viseiras de capacetes, fachadas, box e vitrines.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892332041
    Fragrância Talco
    Índice de Refração 1,3400 - 1,3500 (a 20°C)
    Densidade 20/4°C 0,99 – 1,01
    Cor Verde
    pH 7,00 – 8,00 (solução a 6%)
    Embalagem 100ml
    Composição Embalagem com 24 Unidades
    Código de barras 4050641821980
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade