Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta profissional indicada para operações de furação sem impacto em madeira, metal, plástico e cerâmica, com impacto em tijolos, concreto e alvenaria. Também utilizado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Certificação;
- Fabricado conforme as normas: EN 62841-2-1, EN 62841-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 63000 de acordo com as regulamentações 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
Características:
- Mandril de aperto rápido. (13mm–1/2”);
- Reversível;
- Mecanismo de 02 velocidades;
- Controle de velocidade eletrônico no gatilho;
- 20 configurações de torque + 1 de perfuração + 1 de Maleta impacto;
- 3 Leds indicadores do estado de carga de bateria. Controle eletrônico;
- LED para iluminação do local de trabalho. de velocidade;
- Acompanha 02 baterias de íons de lítio 2,0 Ah. Reversível;
- Carregador bivolt;
- Punho emborrachado. Furação com impacto;
- Clip para acomodação no cinto.
Principais Vantagens:
- Acompanha 02 baterias de 2,0 Ah;
- 18V de potência;
- Sistema de perfuração com e sem impacto;
- Indicador de carga de bateria.
Ferramenta profissional indicada para operações de furação sem impacto em madeira, metal, plástico e cerâmica, com impacto em tijolos, concreto e alvenaria. Também utilizado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Certificação;
- Fabricado conforme as normas: EN 62841-2-1, EN 62841-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 63000 de acordo com as regulamentações 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
Características:
- Mandril de aperto rápido. (13mm–1/2”);
- Reversível;
- Mecanismo de 02 velocidades;
- Controle de velocidade eletrônico no gatilho;
- 20 configurações de torque + 1 de perfuração + 1 de Maleta impacto;
- 3 Leds indicadores do estado de carga de bateria. Controle eletrônico;
- LED para iluminação do local de trabalho. de velocidade;
- Acompanha 02 baterias de íons de lítio 2,0 Ah. Reversível;
- Carregador bivolt;
- Punho emborrachado. Furação com impacto;
- Clip para acomodação no cinto.
Principais Vantagens:
- Acompanha 02 baterias de 2,0 Ah;
- 18V de potência;
- Sistema de perfuração com e sem impacto;
- Indicador de carga de bateria.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0702311005 |
Garantia | 12 Meses |
Impactos por Minuto | 0 – 7040 ipm e 0 – 26400 ipm |
Vibração | <2,5 m/s² |
Nível de Ruído | 75dBA (Pressão Acústica) e 68dBA (Potência Acústica) |
Torque | 5 Kgf (50 Nm) |
Diâmetro de Perfuração | 40mm (madeira), 20mm (aço) e 17mm(concreto) |
Rotação | 0 – 440 min-¹ (Velocidade 1) e 0 – 1.650 min-¹ (Velocidade 2) |
Tempo de Carga | 60 min. (da bateria) |
Mandril | 13 mm (1/2”x 20 Fios) |
Bateria | 18V (2,0 Ah) |
Composição | 1 Furadeira / parafusadeira a bateria–18V; 2 WBL 182 - Baterias íons de lítio 18V–2,0 Ah; 1 WCB 182 – Carregador bivolt; 1 Maleta plástica |
Código de barras | 7891799499501 |
Ficha Técnica | Download |