FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0500900331 Copiado!

    Grampo Metal Moldura Emblema Capo Branco Corsa G2/Prisma/Fiat Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0500900331 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

    Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
    As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

    Aplicação:

    CHEVROLET
    Código Original: 93379549 / 93380242

    Arruela de Pressão Metálica da Moldura do Emblema do Capô - Branco
    • Cobalt (2012 até 2020) • Onix (2013 até 2020) • Prisma (2013 até 2020) • Sonic (2012 até 2014) • Spin (2015 até 2020) • Tracker (2014 até 2020)

    Arruela de Pressão Metálica Grade do Radiador
    • S10
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    FIAT
    Código Original: 5936010

    Arruela de Pressão Metálica da Moldura do Emblema do Capô - Branco
    • Argo (2017 até 2021) • Cronos (2018 até 2021) • Grand Siena (2012 até 2019) • Marea (1999 até 2007) • Strada (2015 até 2020) • Palio (1996 até 2019) • Siena (1996 até 2016) • Strada (1996 até 2020)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    VOLVO
    Código Original: 943407

    Arruela de Pressão da Grade Frontal Ø Int 5mm
    • FH16 (2013 até 2016) • FH (2007 até 2014) • FM (2007 até 2015)

    Arruela de Pressão do Painel de Instrumentos e Acabamentos Ø Int 5mm
    • FH (2007 até 2014) • FM12 (2000 até 2006) • FM (2007 até 2015)

    Arruela de Pressão do Regulador do Farol Ø Int 5mm
    • FH12 (1993 até 2006) • FM10 (1999 até 2001) • FM12 (2000 até 2006)
    Marca Wurth
    Código do Produto 0500900331
    Garantia 3 Meses
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 7899822002650
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade