Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0500900373 Copiado!

    Grampo Forracao Interna - Molds Internas - Colunas Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0500900373 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

    Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
    As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

    Aplicação:

    TOYOTA
    Código Original: 9046710167

    Grampo da Coluna Interna Central Inferior
    • Camry (2006 até 2020) • Corolla (2008 até 2020) • Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • HILUX (2016 até 2023) • Prius (2009 até 2020) • Rav4 (2000 até 2020) • SW4 (2016 até 2023)

    Grampo da Moldura Interna da Soleira do Porta-Malas
    • Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Prius (2016 até 2020) • SW4 (2016 até 2023)

    Grampo da Moldura Interna do Retrovisor
    • Rav4 (1994 até 2018)

    Grampo da Moldura Interna Lateral do Porta-Malas
    • Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Prius (2016 até 2020) • SW4 (2016 até 2023)

    Grampo das Colunas Internas Traseira C
    • Etios Cross (2013 até 2018) • Etios Hatch (2012 até 2020) • Etios Sedan (2012 até 2020) • Rav4 (2019 até 2020) • Yaris Sedan (2018 até 2020)

    Grampo do Acabamento do Curvão Dianteiro
    • Corolla (2019 até 2022) • Prius (2009 até 2020)

    Grampo do Acabamento do Curvão Traseiro
    • Corolla (2008 até 2014)

    Grampo do Acabamento Externo da Coluna Traseira
    • Yaris Hatch (2018 até 2020)

    Grampo do Conjunto de Luz do Teto do Console
    • Camry (2011 até 2017) • Corolla (2019 até 2022) • Prado (2002 até 2009) • Prius (2009 até 2015)
    Marca Wurth
    Código do Produto 0500900373
    Garantia 3 Meses
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 7899822001820
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade