FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0500900278 Copiado!

    Grampo Forracao Palio/Fiorino/Uno Preto Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0500900278 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

    Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
    As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

    Aplicação:

    FIAT
    Código Original: 14591887

    Grampo da Soleira Interna
    • Tempra SW (1992 até 1999) • Tipo (1993 até 1997)

    Grampo do Assoalho
    • Fiorino (1985 até 2013) • Marea Weekend (1999 até 2007) • Palio Weekend (2001 até 2020) • Strada (2004 até 2020) • Uno (1985 até 2013) • Uno Mille (1985 até 2004)

    Grampo do Console Central
    • Bravo (2011 até 2016) • Stilo (2003 até 2011)

    Grampo do Forro do Teto
    • Elba (1985 até 2004) • Prêmio (1985 até 2004)

    Grampo do Molduras Internas do Porta-malas
    • Brava (2000 até 2003) • Prêmio (1985 até 2004) • Stilo (2003 até 2011)

    Grampo do Para-barro Dianteiro
    • Tempra SW (1992 até 1999) • Tipo (1993 até 1997)

    Grampo do Revestimento Interno do Porta-malas
    • Brava (2000 até 2003)
    Marca Wurth
    Código do Produto 0500900278
    Garantia 3 Meses
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 7898932072621
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade