Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
INFINITY
Código Original: 66820AX020
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• QX80 (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NISSAN
Código Original: 66820AX020 / 668202DV0A / 668202DV0C
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• Kicks (2017 até 2023) • March (2011 até 2020) • Note (2013 até 2019) • Tiida (2007 até 2011) • Versa (2019 até 2021) • V-Drive (2020 até 2021)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
INFINITY
Código Original: 66820AX020
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• QX80 (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NISSAN
Código Original: 66820AX020 / 668202DV0A / 668202DV0C
Grampo da Grelha da Churrasqueira
• Kicks (2017 até 2023) • March (2011 até 2020) • Note (2013 até 2019) • Tiida (2007 até 2011) • Versa (2019 até 2021) • V-Drive (2020 até 2021)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0500900341 |
Garantia | 3 Meses |
Composição | Embalagem com 10 Unidades |
Código de barras | 7899822008218 |
Ficha Técnica | Download |